Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hidraulikus csapágy lehúzó készlet 10 tonnás
Sokoldalú, 20 részből álló készlet 8 lehetséges kombinációval, csapágyak lehúzásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
10 tonnás hidraulikus tengely
Minimális erőfeszítés akár 10 tonnás nyomás kifejtéséhez.
Az orsó és a csavar a tengely forgása közben stabil marad
Megakadályozza a tengely téves meghúzását, biztosítja a tengely megfelelő teljesítményét, valamint nagyobb tartósságát.
Speciálisan tervezett tömör tengely a megfelelő teljesítmény, nagyobb tartósság és megbízhatóság biztosításához.
Sokoldalú
8 lehetséges kombináció: 2 vagy 3, 100-, 150- vagy 200 mm-es rögzítőbilincs.
2 hosszabbító (5 - 35 mm) a különböző feladatokhoz való nagyobb alkalmazkodás érdekében.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!