Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hidraulikus nyomóhenger készlet, 32 részes 5 részes
Univerzális szerszámkészlet kormánycsukló, csuklócsap csapágyak és szilentcsapágyak kinyomásához és illesztéséhez, kb. 113 mm-es lökethosszal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A különleges kialakítás lehetővé teszi a dugattyúrúdba illesztett feszítő- vagy nyomórúd megütését a kilazítási nyomaték növeléséhez, pl. korrodált vagy ragasztott alkatrészek esetében
Szállítási terjedelem:
- 1 db menetvédő gyűrű
- 1 db nyomótengely, M 24 x 3
- 1 db vonórúd, M 22 x 2,5
- 1 db anya, M 22 x 2,5
- 1 db CEJN gyorscsatlakozó
Haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági gépek, építőgépek, üzemépítés, gépészet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!