Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HDR 145 SUBCOMPACT magasnyomású mosó
A 145 bar maximális nyomással hatékony tisztítási eredményeket biztosít, és különösen rugalmas és könnyen kezelhető a tömlőfelcsévélőnek és a kompakt méreteknek köszönhetően
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A nagynyomású mosó könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, még a kihívást jelentő környezetekben is
- A kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően a HDR 145 SUBCOMPACT egyszerűen szállítható és tárolható, anélkül, hogy romlana a teljesítmény
- A robusztus anyagok és a kiváló minőségű felület hosszú élettartamot és megbízhatóságot biztosít, még intenzív használat esetén is
- Az ergonomikus fogantyúk és az intuitív kezelőelemek különösen kényelmessé és egyszerűvé teszik a készülék kezelését
- Sokféle alkalmazáshoz ideális, például a járművek és gépek, valamint homlokzatok és járdák tisztításához
A HDR 145 SUBCOMPACT hidegvizes magasnyomású mosó ideális a hatékony tisztítási eredmény eléréséhez bel- és kültéren egyaránt. Kompakt méreteinek és beépített tömlőfelcsévélőjének köszönhetően különösen rugalmas és könnyen kezelhető.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!