- A kitűnő kúszóképesség nagyon jó nedvességkiszorítást biztosít. Ez megakadályozza a befagyást télen.
- A hosszantartó védelem érdekében korrózióvédő adalékokat tartalmaz
- Gyanta- és savmentes, azaz nem támadja meg az érzékeny alkatrészeket
- Szilikonmentes
Ne használjon kiegészítésként grafitpúdert a kenéshez
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Minden zártípus karbantartására.
A hajszálcsövet vezesse be a zárnyílásba, és röviden fújja be a szert.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!