Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hengerfűrész készlet, HSCo8 Sysko, 19-76 mm, 16 db-os
Tárolórendszerben. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még tömör nemesacél esetében is.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül gyors fűrészelés minimális erőfeszítéssel
Újonnan kifejlesztett fogforma.
Kimagasló koncentrikus és oldalütési pontosság
Robusztus alaplemez több menettel.
Nagyon nyugodt, alacsony vibrációjú munka, 38 mm vágási mélységig
M42 bimetálból (8% kobalt) készült kombinált Vario fogazás.
Acél, nemesacél, öntött fém, vörösréz, bronz, alumínium, fa és bizonyos típusú műanyagok.
A fúrást alacsony fúróerővel kezdje. Ezután csökkentett, egyenletes nyomással folytassa, fúrás közben kerülje a lengő, hullámzó mozgásokat, vegye figyelembe a táblázatban feltüntetett fordulatszámot, és használjon hűtőfolyadékot. „Szellőztesse” a lyukfűrészt, ha fához és fapótló anyagokhoz használja. Acélba és rozsdamentes acélba történő rendszeres fúrás esetén javasoljuk HW lyukfűrészeinket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!