- A sodronyfeszítőket összepréselik a drótkötelekkel, hogy tetszetős legyen a sodrony végződtetése
- A B12 hidraulikus krimpelő szerszám a megfelelő sajtolóbetéttel alkalmas M4–M12 méretű sodronyfeszítőkhöz
- Javasoljuk, hogy az M16–M20 méretű sodronyfeszítők megmunkálását rögzített présben végezze
- Tengeri alkalmazásokhoz alkalmas
Ezeket a termékeket nem hevederfeszítőként vagy teherhordó berendezésként fejlesztették ki és gyártották.
Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
Kertészet és tájépítészet, hajó- és korlátépítés
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!