Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hegesztősisak Veldo
Kristálytiszta kilátás és villámgyors reakcióidő. Széles látómezővel (98 x 43 mm), ultragyors, 0,2 mp-es érzékelővel és tartós, könnyű kialakítással.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Módosítható DNC beállítások (9-13)
Finomhangolja a sötétségi szintet az optimális látás és védelem érdekében a hegesztési folyamatok széles körénél
Gyors érzékelősebesség (0,2 másodperc)
Tapasztalja meg az ívgyújtáskor szinte azonnal fellépő sötétedést, amely villámgyors, 0,2 másodperces reakcióidővel védi a szemet
Tiszta és széles látómező (98 x 43 mm)
Segítségével a munkadarab széles látószögben és élesen látható, ami javítja a pontosságot és az irányítást
Fenntartható áramforrás
A sisak hatékony napelemekkel működik, így nincs szükség elemekre, és mindig készen áll
Két optikai érzékelő
A konzisztens és megbízható ívérzékelés érdekében két egymástól független optikai érzékelő pontosságára és megbízhatóságára támaszkodhat
Tartós és kis súlyú kialakítás
A kiváló minőségű, törésálló műanyag házzal rendelkező sisak robusztus védelmet nyújt, miközben hosszú időn keresztül is kényelmes viseletet biztosít
Könnyű kialakítás
A mindössze 460 grammos, könnyű kialakítás minimálisra csökkenti a fáradtságot és maximális kényelmet biztosít
CE szabvány előírásai szerint
Hegesztés, csiszolás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!