Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hegesztősisak Stella
Hegesztősisak Stella - 1
Hegesztősisak Stella - 2
Hegesztősisak Stella - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hegesztősisak Stella

Kiváló védelem hegesztési alkalmazásokhoz
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
Rendkívül ütésálló műanyag/poliamid sisak



Állítható fejvédő


További állíthatósági beállításokkal és fokozott támogatással rendelkezik a jobb kényelem és illeszkedés érdekében



Négy infravörös érzékelő


Négy független ívérzékelő biztosítja a lencse kiváló reagálását akadályozott vagy alacsony áramerősségű hegesztés esetén



Automatikus sötétítés


Az objektív automatikusan bekapcsol az ív meggyújtásakor



Védi a szemet a váltakozó erősségű fénytől


Három pozíció a késleltetési idő beállításához



Az árnyékolási érték a különböző hegesztési folyamatoknak megfelelően 9 és 13 között állítható



Pontos ívfelismerés


Nagyfelbontású optika

DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI/ISEA Z87.1-2010