Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hegesztősisak Stella
Kiváló védelem hegesztési alkalmazásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül ütésálló műanyag/poliamid sisak
Állítható fejvédő
További állíthatósági beállításokkal és fokozott támogatással rendelkezik a jobb kényelem és illeszkedés érdekében
Négy infravörös érzékelő
Négy független ívérzékelő biztosítja a lencse kiváló reagálását akadályozott vagy alacsony áramerősségű hegesztés esetén
Automatikus sötétítés
Az objektív automatikusan bekapcsol az ív meggyújtásakor
Védi a szemet a váltakozó erősségű fénytől
Három pozíció a késleltetési idő beállításához
Az árnyékolási érték a különböző hegesztési folyamatoknak megfelelően 9 és 13 között állítható
Pontos ívfelismerés
Nagyfelbontású optika
DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI/ISEA Z87.1-2010
Védelem SMAW, MIG (Heavy), MIG (Light), GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW típusú hegesztésekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!