Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hegesztősapka, WSC 9-12
Könnyű, kényelmes vakítás elleni védelem automatikus elsötétítéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyű és nagyon kényelmes
- Könnyű textilanyagok
- A kiegyensúlyozott súlyelosztásnak köszönhetően megnövelt kényelem és a nyaki izmok minimális igénybevétele
- Bármilyen fejmérethez beállítható
Optimális védelem
Optimálisan fedi az arcot, a nyakat és a füleket az égési sérülések elkerülésének érdekében.
Vakításvédő kazetta
- DIN 9-12 védelmi szintek között fokozatmentesen állítható
- A csiszolási üzemmód kikapcsolja a kazettát a villogásmentes csiszolás érdekében
- Megnövelt látómező a vakításvédő kazettában kialakított orrkivágás révén
- Cserélhető elemek
Univerzális alkalmazás
Az összes ívhegesztési eljáráshoz: Elektródás hegesztés, MIG/MAG, huzalelektródás hegesztés, TIG hegesztés
Figyelmeztetés: Nem alkalmas lézerhegesztéshez!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!