Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektróda, alap

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektróda, alap

Fehér hegesztőpisztoly-fúvókák

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Nagy nyomásnak kitett hegesztett szerkezetekhez

  • Kiváló mechanikai és radiográfiai minőségű fémbevonatot képez

  • Nagyfokú biztonságot nyújt a repedésekkel szemben (még a kevéssé hegeszthető acélokon is), fokozott ellenállást biztosít a szén- vagy mangán- és mikroötvözött acélokon

  • Egyszerűen használható minden helyzetben

  • Kovácsolható varratok
Megjegyzés

Besorolás:


  • AWS A5.1 E 7018

  • EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5


Mechanikai tulajdonságok:


  • Szakítószilárdság: 500–640 MPa

  • Folyáshatár: ≥ 420 MPa

  • Nyúlás: A5d ≥ 20%

  • Rugalmasság –40 °C esetén: Kv ≥ 47 J