Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIG AC/DC IMPULZUS HEGESZTŐ INVERTER TIG 200S AC/DC
Digitálisan vezérelt AC/DC TIG inverter a legújabb IGBT technológiával és nagyfrekvenciás impulzus üzemmóddal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Érintkezős és magas frekvenciás gyújtás
Magas frekvenciás gyújtás nyomógomb segítségével, ami átkapcsolható hagyományos érintkezős gyújtásra
Sokoldalú
Alumínium hegesztése is lehetséges AC/DC rendszerrel
3 az 1-ben: TIG 200 impulzus hegesztés üzemmód
- TIG AC/DC
- LIFT TIG
- MMA
Hőszigetelés
„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Referenciaáram
Az alacsony referenciaáram-értékek lehetővé teszik a munkavégzést 20 A-es biztosítékkal ellátott berendezéseken
Beállítások vékony fémlemezek precíz megmunkálásához
- A nagyfrekvenciás impulzus üzemmód segítségével precíz hegesztési varratok készíthetők vékony fémlemezen vagy csövön
- Rendelkezésre álló beállítások: Gáz elő-/utánáramlás, induló/végáram, felső/alsó impulzus áram, impulzus frekvencia, impulzus szélesség
Ideális vékony alumínium- és nemesacél lemezek/csövek TIG hegesztéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!