Hegesztő és lángvágó készlet Oxigén–acetilén hegesztéshez
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
- Szár Ø 17 mm
- Acéllemez tartódobozban
Megjegyzés
* a 9–14 mm-es hegesztő tartozékok és a 40–100 mm-es lángvágó fúvókák nem részei a készletnek, de kiegészítőként megrendelhetők.
Alkalmazási terület
1,0-9,0 mm-es varratokhoz és 3-40 mm-es vágásokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!