Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektróda különböző acélokhoz

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektróda különböző acélokhoz

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Univerzális elektróda javításhoz és karbantartáshoz

  • Kitűnő ellenállóképesség a repedéssel szemben

  • Merev és feszített csatlakozásokhoz
Megjegyzés

Besorolás:


  • AWS A 5.4: E312-16

  • EN ISO 3581-A: E 29 9 R


Mechanikai tulajdonságok:


  • Szakítószilárdság: 760–800 N/mm2

  • Folyáshatár: 590 N/mm2

  • A5 nyúlás: > 20%

  • Charpy-féle rugalmasság +20 °C-on: ≈ 40

  • Keménység: >200 HB