Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektróda rutilos speciális
Bármilyen helyzetben hegesztő univerzális rutilos elektróda
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- sárga csúcsok
- könnyen használható, bármilyen helyzetben hegesztő univerzális elektróda
- könnyű salakeltávolítás és minimális fröcskölés
- szép hegesztési varratok
Besorolás:
- AWS A 5.1: E6013
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1
Mechanikai tulajdonságok:
- Szakítószilárdság: 470–520 N/mm2
- Folyáshatár: 400–450 N/mm2
- Nyúlás 5 x d 24–26%
- Charpy-féle rugalmasság 20 ≥ 60 J
Kis- és közepes vastagságú lemezek hegesztéséhez. Különösen alkalmas különféle bútorösszehúzókhoz.
Váltóáramosan negatív pólusú (-) rögzítőbilinccsel, egyenáramosan pedig legalább 45 V-os nyitott áramköri feszültség mellett használatos.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!