Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rúdelektróda, Special ISOARC 48M
Rúdelektróda rutilbevonattal a függőlegesen lefelé irányuló hegesztésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
• ISO 2560 - A E 38 2 RC 11
• AWS A5.1 E 6013
• Szakítószilárdság 490–540 N/mm²
• Folyáshatár 415–465 N/mm²
• Nyúlás/1=5d> 28–32%
• Bemetszett próbatesten mért ütőszilárdság 60 J/+20 °C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!