Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bázikus bevonatú elektróda LE 48 Conarc 48
Bázikus bevonatú elektróda, alacsony hidrogéntartalom, HDM < 5 ml/100 g
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
130%-os kihozatal. Használható gyengén ötvözött acélhoz.
Kiváló DC+ és AC hegeszthetőség szinte minden helyzetben, különösen fej feletti és függőlegesen felfelé irányuló helyzetben.
Kitűnő szívósság még -40 °C-on is. Kiváló röntgenbiztosság.
Áram típusa: AC/DC, elektróda pozitív
Azonosítás: Conarc 48/7018-1
Hegy színe: narancssárga
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Besorolás:
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!