Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
38 elem található a(z) 232 verziókkal
ISO 4032, 12 horganyzott acél, sárgára krómozott (A2C)
DIN 934 acél, I10I, GEOMET 321 A + PLUS VL
DIN 555, acél, 5, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 934, plain A2 stainless steel
DIN934-hez hasonló, szilárdsági osztály I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K), kis kulcsnyílással
ISO 4032, acél, 6/8, sárgára krómozott, horganyzott (A2C)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.