Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
33 elem található a(z) 686 verziókkal
DIN 931, acél, 8.8, cinklamella bevonat, ezüst, Dacromet 500
ISO 4014, acél, 10.9, cinklamella bevonat, ezüst, Dacromet 320
ISO 4014, acél, 10.9, cinklamella bevonat, ezüst, Geomet
DIN 931, acél, 8.8, cinklamella bevonat, ezüst, Geomet
ISO 4014 acél 8.8 cinklamella bevonat, ezüst, Geomet
ISO 4014, acél, 8.8, cinklamella bevonat, ezüst, Dacromet 500
ISO 4014, 10.9 horganyzott acél, sárgára krómozott (A3C)
DIN 931, acél, 10.9, cinklamella bevonat, ezüst, Dacromet 320 A
DIN 931, acél, 10.9, cinklamella bevonat, ezüst, Dacromet 500
ISO 4014, acél, 10.9, cinklamella bevonat, ezüst, Dacromet 500
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.