Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Laptop hátizsák, közepes
Tökéletes elrendezés üzleti használatra, emellett választékos kivitelezés
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A Business-Line kollekció lenyűgöző funkcionalitásával és exkluzív külsejével tűnik ki. Kiváló megjelenést kölcsönöz üzleti partnerek előtt, tökéletes az iroda és az otthoni dolgozószoba közötti ingázáshoz, illetve egyszerűen városi használatra. A belföldi és a nemzetközi üzleti utak nélkülözhetetlen tartozéka. A kiváló minőségű és tartós anyagok maximális kényelmet nyújtanak.
- Zárható cipzárak a főrekeszeken (használható pl. TSA-zárral)
- Zsebek névjegykártyák és tollak számára, valamint kulcstartó karabiner
- Két további dokumentumtartó rekesz a rendezettség és az áttekinthetőség érdekében
- Kényelmes vállszíjak a fáradtságmentes viselés érdekében, még hosszabb ideig is
- A tetején lévő extra puha párnázású fogantyú kiemelkedő kényelmet biztosít
- Cipzáras oldalzseb szemüvegtoknak, vagy hasonló tárgyaknak
- Vízzáró oldalzseb ivópalackok (max. 0,5 l-es) vagy esernyő számára
- A bújtató segítségével a táska könnyen rögzíthető a bőrönd kihúzható nyeléhez, így a keze szabadon marad
- Rejtett RFID-zseb a párnázott hátrészen az értéktárgyak számára
- RFID GUARD a bank- és a hitelkártyák leolvasás elleni védelméhez
- Négy gumi láb az alsó részen a hátizsák aljának védelméhez
- Párnázott laptop rekesz, 350 x 260 mm (max. 15,6”-os)
- Párnázott laptop rekesz, 270 x 200 mm (max 10,1”-os)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!