A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Halogénizzó, +50% Az aktív, biztonságtudatos sofőrök számára
Az aktív, biztonságtudatos sofőrök számára
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akár 50%-kal erősebben megvilágítja az utat az 50–75 m-es hatótávolságban
Gyorsabb reakcióidő az akadályokra, a veszélyhelyzetekre és az útjelzésekre
Kényelmesebb és fáradtságérzet nélküli megérkezés
az út jobb megvilágításának köszönhetően
Gépkocsi
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!