Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 46 részes
Pl. szilentcsapágyak, hidraulika csapágyak, csapágyperselyek, golyóscsapágyak, radiális tengelytömítések kihajtásához és beillesztéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A különböző átmérők könnyen beállíthatók
lépcsős alátéteknek köszönhetően a különböző átmérők könnyen beállíthatók
Ha szükséges, az egyes hüvelyek újra felhasználhatók
A készlet mechanikai úton, tengelyen keresztül működtethető
Szállítási terjedelem:
- Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm
- Egyenként 2x nyomóanya támasztékkal, M10, M12, M14, M16
- Egyenként 1x biztosítóanya orsóhoz, M10, M12, M14
- Egyenként 1x orsó, M10, M12, M14, M16
- 2x trapéz lecsavarozható anya, TR 20, támasztékkal
- Egyenként 1x trapézorsó, TR 20, rövid, M10, M12, M14; TR 20 belső adaptermenettel, hosszú, M10, M12, M14 belső adaptermenettel
- Egyenként 1x fellépő, méret: 1, 74, 82, 90, 96, 106 mm-hez; méret: 2, 76, 84, 92, 100, 108 mm-hez; méret: 3, 78, 86, 94, 102, 110 mm-hez; méret: 4, 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2x nyomóadapter fellépőkhöz
- 1x nagynyomású zsír fecskendőben
Gépjárművek, haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági gépek és építőgépek; valamint városi terepjárókhoz/terepjáró járművekhez is használható, pl. BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!