Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 36 részes
Pl. szilentcsapágyak, hidro-szerelvények, csapágyperselyek, golyóscsapágyak, forgótengely tömítések kihajtásához és beillesztéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A különböző átmérők könnyen beállíthatók
Különböző nyomóhüvely-átmérők és lépcsős alátétek
Ha szükséges, az egyes hüvelyek újra felhasználhatók
A készlet mechanikai úton, tengelyen keresztül működtethető.
Szállítási terjedelem:
- Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
- Egyenként 2x nyomóanya támasztékkal, M10, M12, M14, M16
- Egyenként 1x orsó, M10, M12, M14, M16
- Egyenként 1x fellépő, méret: 1, 34, 42, 50, 58, 66 mm-hez; méret: 2, 36, 44, 52, 60, 68 mm-hez; méret: 3, 38, 46, 54, 62, 70 mm-hez; méret: 4, 40, 48, 56, 64, 76 mm
Gépjárművek, haszongépjárművek, buszok és építőgépek; valamint városi terepjárókhoz/terepjáró járművekhez is használható, pl. BMW X3, X5, X6, MB M-Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!