Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HVAC ultrahangos szivárgáskereső 2 az 1-ben, műanyag kofferben
Szivárgások lokalizálása ultrahanghullámokkal, amelyek nem hatolnak át üvegen, gumin vagy fémen. A mechanikai zajt a kontakt érzékelő lokalizálja
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőség és érzékenység
- Ideális klímaberendezés-szivárgásokhoz
- Intenzitás beállítás forgatógomb segítségével
- Vizuális LED-kijelzővel kiegészítve
Szállítási terjedelem:
- 1 db jelfogó az akusztikus és az optikai visszajelzéshez (LED-kijelzővel)
- 1 db ultrahang jeladó tartályrepedések, hibás tömítések, levegő- vagy vízbelépési pontok azonosításához a járműben, stb.
- 2 szonda (ultrahang érzékelő és kontakt érzékelő)
- 1 db sztereó fejhallgató és 2 db 9 V-os blokkelem
Használható vákuum és sűrítettlevegő-kimenetek (sűrített levegős berendezések/gázrendszerek, stb.), villamos berendezések (szigetelési hibák, szikrázás, vezetékek), szivárgó gumiabroncsok, autógáz-rendszerek, járműtéri vízbetörések ellenőrzéséhez és felülvizsgálatához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!