Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
4 elem található a(z) 6 verziókkal
Hatékony és gyors
Gazdaságos, standard ponthegesztés maró ponthegesztések bontásához pneumatikus gépekkel, hagyományos, max. 850 N/mm2 szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz
Rendkívül tartós ponthegesztés lefúró Magma többrétegű bevonattal ponthegesztések szétbontásához sűrített levegős gépekkel, nagy, max 1200 N/mm2 szilárdságú karosszéria lemezeken, minden személygépkocsi típushoz
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.