Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSS ponthegesztés lefúró
Hegesztési pontok egyszerű eltávolításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális fúró hegesztési pontok eltávolításához
Fix központosító hegy, nincs szükség központozásra
A továbbfejlesztett PLUS központosító csúcs használható nagy szilárdságú lemezekhez is
Az előnyösen kialakított csúcs geometria hosszabb élettartamot biztosít a hagyományos ponthegesztés fúrókénál.
Bármilyen normál fúrógépben használható
Ajánlott fordulatszám:
- Átm. 6: max. 920 ford/perc
- Átm. 8: max. 700 ford/perc
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Tippek a központosító csúcs élettartamának növeléséhez:
- Ne használja a fúrót ütvefúrós befogótokmányokhoz vagy orsókhoz.
- Állítsa be a fúrót a megfelelő fordulatszámra; a sűrített levegős berendezés fordulatszámát általában túl magasra állítják.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!