A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Magfúró választék HSS, 7 darab
HSS szabványos magfúrók nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű átmenő furatok hordozható mágneses vagy rögzített fúrógépekkel, történő elkészítéséhez, max. 850 N/mm² szilárdságú hagyományos acélokhoz, fához és színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez és műanyagokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy teljesítmény és gyors fúrási folyamat hosszú élettartammal
A tömör fúrással ellentétben csak egy vékony fém gyűrűt vág ki. A fúrókorona kihajtását egy kilökő csappal lehet elvégezni.
Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik
Nincs szükség elő- vagy utómegmunkálásra
Optimalizált vágóél-geometria
- Hosszú élettartam sok normál magfúróhoz képest
- Tiszta fúrási profil
- Pontos tűrésű furat
Pontos vezetés, nincs megcsúszás
Átlapoló fúráshoz alkalmas. Problémamentes fúrás ívelt felületeken és csöveken.
- A magfúró a spirálfúróval ellentétben nem a teljes furatátmérőt munkálja meg, hanem csak egy vékony anyaggyűrűt. A furatmagot egy húzórugóval ellátott kilökőcsap löki ki; ez nem képezi a szállítási terjedelem részét. A magfúrók fúrási időtartama ezáltal tízszer gyorsabb, mint a spirálfúrók esetében.
- A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a magfúró élettartamát. Ne fúrjon szárazon!
- Préselt forgácslapokhoz, titánhoz, valamint hőálló és erősen ötvözött acélhoz nem alkalmazható
- A magfúró/anyag párosítást és a vágási értékeket lásd az áttekintő táblázatokban
- Használat közben viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt
- Vegye le a laza ruhadarabokat és az ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé
- A magfúró kézi üzemeltetése tilos!
- A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze a körfutási pontosságot, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciójának rendeltetésszerű működését
- Ráhegesztett szárral, ∅ 19 mm. Hordozható mágnestalpas fúrógépekkel vagy oszlopos fúrógépekkel történő használatra, nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű furatok elkészítéséhez
- A QuickIn befogóval rendelkező FEIN fúrógépeken adapterrel használható
- Morse-kúpos oszlopos fúrógépeken a megfelelő befogó alkalmazásával használható
- Dugja be a kilökőcsapot a magfúróba
- Nyomja a magfúrót a fúróegység szárbefogójába, majd csavarozza be szorosan a belső hatlapú csavarokat
- Gyorsbefogó használata esetén a magfúró automatikusan leáll
- Ügyeljen arra, hogy a magfúró tisztán illeszkedjen a befogóba
- Használat közben a fúró oldalsó igénybevétele a szerszám töréséhez vezethet
- Helyezze a fúrógépet a megfelelő pozícióba, és ügyeljen arra, hogy a fúrógép stabilan helyezkedjen el
- Szükség esetén fúrás előtt rögzítse a fúrógépet egy biztonsági pánttal, különösen függőleges felületeken és fej felett végzett munka esetén
- Ügyeljen a fordulatszám-táblázatra, és használjon hűtő-kenőanyagot
- A fúrást óvatosan végezze (központozás és előfúrás nem szükséges); és a teljes fúrási folyamat során ügyeljen az egyenletes előtolásra és az állandó fordulatszámra
- A forgácsokat és a furatmagot minden fúrási művelet után távolítsa el
- Óvakodjon a sérülésveszélytől: a forgácsok és a furatmag rendkívül forró és éles lehet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!