Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSS Multi Performance TiAIN lépcsősfúró
A Multi Performance márkájú, TiAlN bevonatos lépcsősfúrók legújabb generációja a maximális élettartamért, a jelentősen gyorsabb fúrásért, csendes megmunkálásért, valamint a sokkal kevesebb sorja kialakulásáért majdnem minden vékony falú anyagban, pl. max. 1300 N/mm2 szilárdságú hagyományos acél, nemesacél, alumínium, öntöttvas, sárgaréz, bronz, fa és műanyagok.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal nagyobb vágósebesség
A hasonló hagyományos, bevonatlan lépcsősfúrókkal összehasonlítva
Tökéletesített központosítás és akár 100%-kal gyorsabb fúrás
Egyedüli nagy sebességű köszörülés
A teljes fúrási folyamat felgyorsul
Jelentősen kisebb előtolási erők
Optimalizált vágóél-geometria
- Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban
- Nem torzul el a fémlemez
- Körkörösebb formájú furat
- Sokkal kevesebb sorja alakul ki a széleken
Akár 80%-kal kisebb erőkifejtés a szerszámon a fúrási folyamat közben
Optimalizált vágási profil egyenletesebb átmenettel a különálló fázisok között
Háromoldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
- Fémlemez, csövek és profilok központosítása, fúrása, magfúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.
- A Multi Performance márkájú lépcsősfúrók legújabb generációja ideális hagyományos, 1300 N/mm2 szilárdságú ötvözetlen acélból, alumíniumból, öntöttvasból, sárgarézből, bronzból, fából és max. 4,0 mm vastagságú műanyagokból készült fémlemezek, panelek, profilok és csövek megmunkálásához. A max. 1300 N/mm2 szilárdságú ötvözött acélok max. 2,0 mm vastagságig munkálhatók meg.
- A hűtés nem feltétlenül szükséges, de jelentősen növeli az élettartamot
- Gondoskodjon arról, hogy az előtolás egyenletes legyen
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Magfúrás közben ne tolja a szerszámot – a lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!