A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo ponthegesztés lefúró
Gazdaságos, standard ponthegesztés fúrószár ponthegesztések kézi fúrógépekkel történő szétbontásához hagyományos, max. 850 N/mm² szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Extra stabil fúróhegy-geometria a nehéz fúrási körülményekhez minden szokványos kézi fúrógép esetében
Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért
Kitűnő fúróhegy-központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos fúrás
115°-os központosító hegy
Sorjamentes fúrás
180°-os csúcsszög a maró sarkokon
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)
- Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben
- Lemezacélból <= 850 N/mm² készült, vékony falú munkadarabok fúrásához, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- Használható 3-pofás befogótokmányú fúrógépekben
Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó maradjon
Maximális fordulatszám
- Max. 1100 ford/perc ∅ 6 mm-hez
- Max. 850 ford/perc ∅ 8-9 mm-hez
- Max. 650 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Ha lehetséges, használjon hűtő-kenőanyagot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!