Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCO ponthegesztés lefúró TiN bevonatos
Speciális bevonat a hosszú élettartam érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális fúrók ponthegesztések lefúrásához
A központosító csúcsnak köszönhetően előfúrás nem szükséges
A továbbfejlesztett PLUS központosító csúcs használható nagyobb szilárdságú lemezekhez is
Az előnyösen kialakított csúcs geometria hosszabb élettartamot biztosít a hagyományos ponthegesztés lefúróknál.
Alkalmazható minden általános fúrógéphez
A TiN bevonat kétszer-háromszor hosszabb élettartamot biztosít a vágóélnek
Maximális fordulatszám:
- Ø 6: max. 1200 ford/perc
- Ø 8: max. 950 ford/perc
- Ø 10: max. 730 ford/perc
Tippek a központosító csúcs élettartamának növeléséhez:
- Ne használja a fúrót ütvefúrós tokmányokhoz vagy orsókhoz.
- Állítsa be a fúrót a megfelelő sebességre; a sűrített levegős berendezés fordulatszámát általában túl magasra állítják.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!