Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ponthegesztés lefúró Pneumatikus gépekhez, HSCo Longlife
Rendkívül tartós ponthegesztés lefúró Magma többrétegű bevonattal ponthegesztések szétbontásához sűrített levegős gépekkel, nagy, max 1200 N/mm2 szilárdságú karosszéria lemezeken, minden személygépkocsi típushoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Különleges Magma többrétegű bevonat
- Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonatlan ponthegesztés lefúrókhoz képest
- Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló), pl. TiN
- Akár 50%-kal nagyobb vágósebesség a bevonatmentes ponthegesztés lefúrókhoz képest
Extra stabil fúróhegy geometria a nehéz fúrási körülményekhez
Optimalizált fúróhegy geometria a bevonatlan ponthegesztés lefúrókhoz képest hosszabb élettartamért
Kitűnő maróhegy központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos marás
115°-os központosító csúcs
Sorjamentes marás
180°-os csúcsszög a trimmelő sarkokon
- Használható nagy szakítószilárdságú karosszéria/lemezacélhoz <= 1200 N/mm2, öntöttvashoz, nemesacél burkolathoz, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, bronz burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- A 44 mm hosszú, 8 mm-es átmérőjű egyenletes szárral és speciális felfogatófelülettel ellátott ponthegesztés lefúrót úgy fejlesztették ki, hogy az összes hagyományos sűrített levegős géphez használni lehessen (pl. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, stb.)
Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó maradjon
Maximális fordulatszám nemesacél lemezekhez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 6 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 8 mm-hez
- Max. 730 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Maximális fordulatszám acél/karosszéria lemezekben max. 1200 N/mm2-ig
- Max. 1650 ford/perc ∅ 6-mm-hez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 8–9 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Ha lehetséges, használjon hűtőfolyadékokat és kenőanyagokat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!