Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ponthegesztés lefúró Pneumatikus gépekhez, HSCo Longlife
Rendkívül tartós ponthegesztés lefúró Magma többrétegű bevonattal ponthegesztések szétbontásához sűrített levegős gépekkel, nagy, max 1200 N/mm2 szilárdságú karosszéria lemezeken, minden személygépkocsi típushoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Különleges Magma többrétegű bevonat
- Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonatlan ponthegesztés marókhoz képest
- Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos, pl. TiN bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló)
- Akár 50%-kal gyorsabb vágósebesség a bevonatmentes ponthegesztés marókhoz képest
Extra stabil fúróhegy-geometria a nehéz fúrási körülményekhez
Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért
Kitűnő maró-központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos fúrás
115°-os központosító hegy
Sorjamentes marás
180°-os csúcsszög a maró sarkokon
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Használható nagy szakítószilárdságú karosszéria/lemezacélhoz <= 1200 N/mm2, öntöttvashoz, nemesacél burkolathoz, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, bronz burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- A 44 mm hosszú, 8 mm-es átmérőjű egyenletes szárral és speciális felfogatófelülettel ellátott ponthegesztés lefúrót úgy fejlesztették ki, hogy az összes hagyományos sűrített levegős géphez használni lehessen (pl. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, stb.)
Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó maradjon
Maximális fordulatszám nemesacél lemezekhez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 6 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 8 mm-hez
- Max. 730 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Maximális fordulatszám acél/karosszéria lemezekben max. 1200 N/mm2-ig
- Max. 1650 ford/perc ∅ 6-mm-hez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 8–9 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Ha lehetséges, használjon hűtőfolyadékokat és kenőanyagokat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!