Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo lépcsős ponthegesztés fúró
A fúróhegyen található lépcsőnek köszönhetően tökéletes megoldás a ponthegesztések kézi fúrógépekkel történő szétbontásához, hagyományos, max. 850 N/mm2 szilárdságú karosszérialemezeken, mindezt annak kockázata nélkül, hogy átfúrna a második lemezig. Minden járműtípushoz használható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A fúró hegyén levő lépcsők fúróütközőként funkcionálnak, jelezve a pontos furatmélységet a felhasználónak
Ez megakadályozza, hogy a felhasználó véletlenül belefúrjon a második lemezbe
Ha a felhasználó azt észleli, hogy a lépcső csak az egyik oldalon érinti a fémet, akkor ez azt jelenti, hogy a fúrás szögben történik
Gyorsabb pontfúrás az elvékonyított vésőélnek köszönhetően
Ponthegesztések gyors, precíz lefúrására gépjárműkarosszéria-javítások során
Pontozó használatára nincs szükség
Fix központosító csúcs
Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)
- Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben
- Lemezacélból <= 850 N/mm2 készült, vékony falú munkadarabok fúrásához, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- Használható 3-pofás befogótokmányú fúrógépekben
- Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó, max. 850 ford/perc maradjon
- Ha lehetséges, használjon hűtő-kenőanyagot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!