A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hőre zsugorodó kábelösszekötő HIGH-END gyűrűs csatlakozó
Ellenőrző furattal rendelkező gyűrűs csatlakozó, Crystal ClearTM zsugorcső a csatlakozás optimális vizuális ellenőrzéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszú nyakú kivitel
A zsugorcső nem sérti az érintkezőket
40%-kal gyorsabb zsugorodás
Használata időt takarít meg
Alacsony zsugorodási hőmérséklet: +300 °C
A csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony kockázata
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
RoHS megfelelőség
Por- és nedvességálló csatlakozás. Üzemanyaggal, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!