Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyűrűs biztosítószeg készlet, rugós sasszeg készlet 145 részes
Horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
145 darabos készlet
- 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 4,5 mm
- 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 6 mm
- 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 8 mm
- 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 10 mm
- 5 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 11 mm
- 10 db rugós sasszeg, 2 x 50 mm, egy hurokkal
- 10 db rugós sasszeg, 2 x 50 mm, kettős hurokkal
- 10 db rugós sasszeg, 3 x 56 mm
- 10 db rugós sasszeg, 3 x 62 mm
- 10 db rugós sasszeg, 4 x 60 mm
- 10 db rugós sasszeg, 4 x 78 mm
- 10 db rugós sasszeg, 5 x 85 mm
- 10 db rugós sasszeg, 5 x 92 mm
- 10 db rugós sasszeg, 6 x 105 mm
- 5 db rugós sasszeg, 6 x 120 mm
- 5 db rugós sasszeg, 8 x 130 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!