Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyorstöltő készülék BC-18V-LI-H
18 V-os akkumulátorhoz való
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyorstöltés
- Egy 18 V-os, 4,0 Ah-s lítium-ion akkumulátort mindössze 40 perc alatt feltölt. Az 5,0 Ah-hoz 50 perc szükséges
Akkumulátorállapot-kijelzés
- A töltőkészülék kijelzi a gyorstöltés módot, a hosszú élettartam módot és a töltés végét
Hibajelző
- Értesíti a felhasználót, ha a töltés hőmérséklet-túllépés és/vagy akkumulátorhiba miatt megszakadt
Rugalmas töltési megoldás
- Minden Bosch 18 V-os akkumulátorral kompatibilis
Kompakt kivitel
- Kis méretű és könnyű, kényelmesen használható és hordozható
Időtakarékos
- Gyors és hatékony töltést biztosít, hogy a felhasználó mielőbb folytathassa a munkáját
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!