Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyorskötő enyv
Nagyon gyorsan keményedő univerzális ragasztó bármilyen típusú fa ragasztására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors megkötés
- Nagyfokú kezdeti tapadóerő
- Száradás után átlátszó
Megfelel a D2-es igénybevételi csoportnak a DIN/EN 204 szerint
Beltéri alkalmazásra, alkalmi, rövid idejű kitettség víznek
A feldolgozási idő, a nyomás és a préselési idő az anyagtól, a páratartalomtól, a hőmérséklettől és a felvitt mennyiségtől függ.
- Ha a hőmérséklet 20 °C alatt van: a préselési és feldolgozási idő hosszabb
- Ha a hőmérséklet 20 °C felett van: a préselési és feldolgozási idő rövidebb lesz
Megfelel a D2-es igénybevételi csoportnak a DIN/EN 204 szerint
Beltéri alkalmazásra, alkalmi, rövid idejű kitettség víznek
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Gyorsan keményedő univerzális ragasztó bármilyen típusú fa ragasztására. Megfelel a DIN/EN 204 szerinti D2 igénybevételi csoportnak beltéri ragasztáshoz alkalmanként rövid ideig lecsorgó víznek vagy kondenzvíznek való kitettség idején.
- Beltéri ajtók ragasztása
- Beltéri lépcsők és lépcsőkorlátok
- Laminált panelek felületi ragasztása
- Szélek kézi ragasztása
- Szerelvények, felületek, lemez illesztések és blokk ragasztása
- Puhafa, keményfa és egzotikus faanyagok sima és csapos illesztéseinek ragasztásához
Az alapfelület legyen portól és a zsírtól, valamint mindenfajta szennyeződéstől mentes. A fa optimális nedvességtartalma 8% és 12% között van. Ecsettel, spatulával vagy enyvező hengerrel vigyen fel egy egyenletes réteg ragasztót az egyik oldalra. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!