Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gyorskötő enyv

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyorskötő enyv

Nagyon gyorsan keményedő univerzális ragasztó bármilyen típusú fa ragasztására

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Gyors megkötés

  • Nagyfokú kezdeti tapadóerő

  • Száradás után átlátszó
Teljesítés igazolása

Megfelel a DIN/EN 204 szerinti D2 igénybevételi csoportnak beltéri ragasztáshoz alkalmanként rövid ideig lecsorgó víznek vagy kondenzvíznek való kitettség idején.

Megjegyzés

A feldolgozási idő, a nyomás és a préselési idő az anyagtól, a páratartalomtól, a hőmérséklettől és a felvitt mennyiségtől függ.


  • Ha a hőmérséklet 20 °C alatt van: a préselési és feldolgozási idő hosszabb

  • Ha a hőmérséklet 20 °C felett van: a préselési és feldolgozási idő rövidebb lesz

Megfelel a DIN/EN 204 szerinti D2 igénybevételi csoportnak beltéri ragasztáshoz alkalmanként rövid ideig lecsorgó víznek vagy kondenzvíznek való kitettség idején.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.