Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozóval, 2000-es sorozat Würth PVC-tömlőkhöz

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozóval, 2000-es sorozat Würth PVC-tömlőkhöz

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.


Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Ergonomikus kialakítású rögzítőpersely


A rögzítőpersely biztos fogást tesz lehetővé, és megelőzi a komponens lecsúszását.



A csatlakozó egy kézzel működtethető, mert kis erőfeszítés szükséges.


Csak minimális erőfeszítésre van szükség az egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz és bontáshoz.



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság



Edzett acél csőcsonkok és rögzítőperselyek


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.


Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett.



A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.


Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel



Anyaga: Acél