Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kombi gyémánt vakolatbontó tárcsa

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kombi gyémánt vakolatbontó tárcsa

Kábelcsatornák gyors vágásához és egyidejű marásához, legalább 1800 W-os falhoronymarókkal. A középső rúd munka- és időigényes eltávolítása már nem szükséges.

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akár 50%-os időmegtakarítás


Az egymás melletti gyémánt vágótárcsák különleges elrendezése és geometriája lehetővé teszi egy lépésben a vágást és a marást.



Védelem a bevágásokkal szemben, különösen kifejezetten csiszoló hatású anyagokkal történő munkavégzésnél


Speciális védőszegmensek



Por és szennyeződés csökkentése


Az egyidejű vágás és marás, valamint a falhoronymaró segítsége azt jelenti, hogy a művelet során a por és a szennyeződés kiszívásra kerül az egész horonyból.



Ideális 20 vagy 25 mm-es üres csövekhez


Az enyhén alulméretes osztály az üres cső alapszintű rögzítését biztosítja (további rögzítőanyag nélkül), ami megkönnyíti a munkát.

Megjegyzés
  • A gyémánt vágótárcsák túl nagy fordulatszámon életlenné válnak, míg túl alacsony kerületi sebességnél gyorsan elkopnak

  • A vágóképesség elvesztésekor (erős szikraképződés jelzi) élezze újra a szerszámot abrazív (koptató) anyagokba, pl. homokkőbe való többszöri belevágással

  • A nagy munkadarab keresztmetszeteket bontsa több szakaszra (ingaszerű vágás)

  • Dolgozzon nyomás és erőltetés nélkül – elegendő a gép saját súlya. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!

  • A szerszám által kínált biztonság ellenére mindig viseljen védőszemüveget és védőruhát munka közben

  • Vegye figyelembe a címkén levő információt (max. fordulatszám), a használatra vonatkozó korlátozásokat és a biztonsági előírásokat

  • A tárcsán lévő forgásiránynak egyeznie kell a gép forgásirányával

  • Nem használható oldalirányú köszörüléshez

  • Használja a megfelelő védőburkolatot

  • A korong felhelyezését kizárólag képzett szakember végezze (ne erőltesse, a felfogóagy felülete legyen tiszta, végezzen próbafuttatást)

  • A csiszolószerszám helytelen felhelyezése vagy használata, illetve sérült állapotban való használata veszélyt jelent, és súlyos sérülést okozhat