Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt vágótárcsa építkezésekhez, Longlife & Speed
Gyémánt vágótárcsa rendkívül hosszú élettartammal és nagyon nagy vágási sebességgel, kifejezetten az építkezéseken előforduló változó anyagokon való használatra kifejlesztve
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Innovatív, speciális mart hornyokkal ellátott lépcsőzetes szegmenskialakítás
A nagyobb sebesség, a vágás során keletkező por jobb elvezetése és a hatékonyabb hűtés érdekében
Egyenletes vágási teljesítmény
A gyémánttartalomnak és a kötés fokozott rugalmasságának köszönhetően
Rendkívül hosszú élettartam
A 15 mm-es szegmensmagasságnak köszönhetően
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, túlságosan alacsony kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a vágási teljesítmény romlik (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyagban, pl. homokkőben végzett több vágással
- Nagyobb keresztmetszetű munkadarabok vágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül – az elektromos szerszám súlya önmagában elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet. Sérülésveszély!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat.
- A tárcsán lévő nyíl irányának meg kell egyeznie az elektromos szerszám forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használjon megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- A nem megfelelően befogott, helytelenül használt, esetleg sérült csiszolószerszámok veszélyesek és komoly sérülést okozhatnak
- Régi beton/beton, mosott felületű beton, vasbeton, betontéglák, hornyos burkolólapok, betoncsövek, beton falazótégla és egyéb általános betonanyagok
- Száraz és vizes vágáshoz
- Kézi vágótárcsákon, asztali körfűrészeken és hézagvágókon használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!