A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Longlife & Speed RS gyémánt vágótárcsa építkezésekhez
Kifejezetten az építőipar minden területére kifejlesztett, rendkívül sokoldalú prémium gyémánt vágótárcsa kiemelkedően hosszú élettartammal és vágásminőséggel, valamint maximális vágási sebességgel. A tökéletes tárcsa minden sarokcsiszolóhoz és falhoronymaróhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Maximális vágási sebesség és rendkívül tiszta, pontos vágás a teljes élettartam alatt
- Speciális alakú, zárt fogazású és ferde szegmensek
- Innovatív szegmens technológia tökéletesen összehangolt többrétegű szerkezettel és dinamikusan elrendezett gyémántszemcsékkel
Rendkívül hosszú élettartam
- Szegmensek max. 15 mm-es magasságig
- Újonnan kifejlesztett szegmensösszetétel
Védelem az alávágásokkal szemben, főleg az abrazív hatású anyagok esetén
Speciálisan kialakított, 115 és 150 mm közötti tárcsaátmérőnél elhelyezkedő védőszegmensek
Optimalizált poreltávolítás és hűtés
- Az innovatív, speciálisan kialakított szegmensek hűtést végző levegőt vezetnek be, a port pedig kivezetik a vágatból.
- A nyíl alakzatban elrendezett speciális hűtőnyílások további hűtést biztosítanak, és állandó forgásirányjelzőként funkcionálnak.
Zökkenőmentesebb futás és kellemesebb munkakörülmények
A speciális, innovatív alakú nyílások csökkentik a munka közben fellépő akaratlan rezgéseket és kellemetlen zajokat
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, túlságosan alacsony kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a vágási teljesítmény romlik (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyagban, pl. homokkőben végzett több vágással
- Nagyobb keresztmetszetű munkadarabok vágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás alkalmazása nélkül. Az elektromos szerszám súlya önmagában elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet. Sérülésveszély!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyíl irányának meg kell egyeznie az elektromos szerszám forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használjon megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- A nem megfelelően befogott, helytelenül használt, esetleg sérült csiszolószerszámok veszélyesek és komoly sérülést okozhatnak
- A 115–150 mm-es átmérő kifejezetten falhoronymarókkal való használatra optimalizált
- Száraz és vizes vágáshoz
- Különösen megfelelő öreg betonhoz, betonhoz, mosott felületű betonhoz, vasbetonhoz (25 mm-ig), térkőburkolatokhoz, beton tetőcseréphez/hullámos cseréphez, betoncsövekhez, puha/kemény mészhomok téglákhoz, puha/kemény gránithoz, márványhoz, puha/kemény klinkertéglához, kemény agyagtéglához, kemény Poroton téglához, esztrichhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!