- Száraz és vizes vágáshoz
- Nagy teljesítményű gyémánt vágótárcsa aszfalt, esztrich és hasonló abrazív hatású anyagok vágásához
- A gép teljesítménye max. 15 kW
- TOP H13 minőség a 0668 116 … cikkszámú gép esetében
- Szegmens magasság 13 mm
Ideálisan megfelel: Aszfalt
Alkalmazható az alábbiakhoz: Homokkő, beton, zöld beton, poroton, mészhomok tégla
Hasznos tipp:
A korong a hagyományos ferde védőszegmensek helyett mélyhúzott védőszegmensekkel van ellátva. A szegmensek megakadályozzák a hátraköszörülést, amely károsítja a szegmenseket a hegesztési varrat mentén.
Hátraköszörülés abrazív hatású anyag (aszfalt, agyagtégla, zöld beton stb.) vágásakor fordul elő
Mélyhúzott szegmensek
- Ugyanolyan magasságúak, mint a többi szegmens
- A tárcsa simán fut
Ferde védőszegmensek
- A tárcsa hajlamos beragadni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!