Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt vágótárcsa csempékhez
Tartós, gazdaságos gyémánt vágótárcsa könnyű burkolási munkákhoz a 12 A-es akkumulátoros vágószerszámmal kombinálva.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon gazdaságos
- A Würth csempevágó korong optimális kompromisszum a funkcionalitás és a gazdaságos működés között
Száraz vágáshoz
Optimalizált vágási minőség
- Zárt él és finom szerkezetű szegmensek a tiszta vágás érdekében
Nagyon megbízható alkalmazás
- Megfelel az EN 13236 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Megmunkálható anyagok
- Csempe, Cotto padlólap, kerámialap, mázas csempe, kemény és lágy klinkertégla, agyagtégla, hullámos cserép, márvány, kemény és puha gránit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!