A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt vágótárcsa, Multi Longlife VX
Kemény és puha anyagokhoz egyaránt alkalmasak az építőiparban, az általános mérnöki munkálatok során, valamint minden ezekkel összefüggő, hasonló anyagokat használó ipari területen. A rendkívül hosszú élettartamnak köszönhetően nagyon gazdaságos.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális szegmensforma és csatlakozó a következőhöz:
- Rendkívül hosszú élettartam
- Nagyon nagy vágási sebesség
- Még sokoldalúbb használat
Védelem a bevágásokkal szemben, különösen abrazív hatású anyagok esetén
A speciálisan kialakított, 115 és 150 mm közötti tárcsaátmérőnél elhelyezkedő védőszegmenseknek köszönhetően
Optimalizált poreltávolítás és hűtés
A speciálisan kialakított, X-szerkezetű szegmensek hűtést végző levegőt vezetnek be, a port pedig kivezetik a vágatból. A nyíl alakzatban elrendezett speciális hűtőnyílások további hűtést biztosítanak, és állandó forgásirányjelzőként funkcionálnak
Zökkenőmentesebb futás és kellemesebb munkakörülmények
A speciális, innovatív alakú nyílások csökkentik a futás közben fellépő akaratlan rezgéseket és kellemetlen zajokat
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon tompává válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével
- Nagyobb munkadarab-keresztmetszetek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül — a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes és komoly sérülést okozhatnak
- A ∅115–150 mm átmérő falazatokban való nyílások vágásához optimalizált
- Száraz és vizes vágáshoz
- Különösen alkalmas betonhoz, vasbetonhoz (25 mm-ig), mosott felületű betonhoz, abrazív betonhoz, puha/kemény mészhomok téglához, gránithoz, klinkertéglához, horzsakőhöz, habarcshoz/vakolathoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!