Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, BSL, fémhez
Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, BSL, fémhez - 1
Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, BSL, fémhez - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, BSL, fémhez

Nagyon sokoldalú gyémánt tárcsa speciális vákuumforrasztott gyémánt bevonattal (BSL) vágáshoz és csiszoláshoz. Főleg fém alkalmazásokhoz optimalizált 10 mm-es anyagvastagságig, csiszolási munkákhoz (sorjátlanításhoz, letöréshez, rozsdátlanításhoz, lakkok és festékek stb. eltávolításához), valamint hegesztési varratok megmunkálásához

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Rendkívül hosszú élettartam


30–50-szer hosszabb élettartam, mint a ragasztott tárcsák esetében



A külső átmérő nem csökken


Állandó vágási teljesítmény és vágásmélység a teljes élettartam alatt



Csiszoláshoz is alkalmas


Sorjátlanításhoz, letöréshez, rozsdátlanításhoz, lakkok és festékek stb. eltávolításához, valamint hegesztési varratok megmunkálásához



Környezetbarátabb és biztonságosabb


  • 100%-ban újrahasznosítható

  • Rendkívül törésbiztos

  • Kevesebb szikra képződik

  • Nincs további por- és szagszennyezés


Nincs lejárati ideje



Érzéketlen a hőmérséklet-változásokkal és a nedvességgel szemben



Nincs tárolási korlátozás

Megjegyzés
  • A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak

  • Ha a vágás már nem megy olyan könnyen, a szerszám elérte az élettartama végét. Újraélezés nem lehetséges.

  • A munkadarab nagyobb keresztmetszeteinek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)

  • Munkavégzés nyomás nélkül – a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!

  • Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot.

  • Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat

  • A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával

  • Használja a megfelelő védőburkolatot

  • A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)

  • Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak