A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, BSL, fémhez
Nagyon sokoldalú gyémánt tárcsa speciális vákuumforrasztott gyémánt bevonattal (BSL) vágáshoz és csiszoláshoz. Főleg fém alkalmazásokhoz optimalizált 10 mm-es anyagvastagságig, csiszolási munkákhoz (sorjátlanításhoz, letöréshez, rozsdátlanításhoz, lakkok és festékek stb. eltávolításához), valamint hegesztési varratok megmunkálásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül hosszú élettartam
30–50-szer hosszabb élettartam, mint a ragasztott tárcsák esetében
A külső átmérő nem csökken
Állandó vágási teljesítmény és vágásmélység a teljes élettartam alatt
Csiszoláshoz is alkalmas
Sorjátlanításhoz, letöréshez, rozsdátlanításhoz, lakkok és festékek stb. eltávolításához, valamint hegesztési varratok megmunkálásához
Környezetbarátabb és biztonságosabb
- 100%-ban újrahasznosítható
- Rendkívül törésbiztos
- Kevesebb szikra képződik
- Nincs további por- és szagszennyezés
Nincs lejárati ideje
Érzéketlen a hőmérséklet-változásokkal és a nedvességgel szemben
Nincs tárolási korlátozás
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a vágás már nem megy olyan könnyen, a szerszám elérte az élettartama végét. Újraélezés nem lehetséges.
- A munkadarab nagyobb keresztmetszeteinek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül – a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot.
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
- Különösen alkalmas színacél anyagok, öntöttvas és műanyagok számára, valamint nagyon jól használható nemesacélhoz
- Megfelelő továbbá nemvas fémekhez, például alumíniumhoz
- Elvágja a faanyagot, puha köveket, kerámia csempéket és egyéb ásványi anyagokat is, de figyelem: folyamatos használatra nem alkalmas, ellenkező esetben csökken a vágási teljesítmény és az élettartam
- Sorjátlanításhoz, letöréshez, rozsdátlanításhoz, lakkok és festékek stb. eltávolításához, valamint hegesztési varratok megmunkálásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!