Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Speed Omni-Cut gyémánt vágókorong, építkezés
Építési területekhez sárga. Sarokcsiszolókhoz. Nagyon sokoldalú és rendkívül gyors. Kifejezetten a gyakran változó anyagokban történő használathoz. Mentőszervezetek számára szintén optimális (tűzoltóságok, műszaki mentőalakulatok, stb.).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Flexibilis és gyors
Tökéletes minden olyan felhasználó számára, akik nem végeznek nagy mennyiségű vágási munkát, de fontos számukra a flexibilitás és a gyorsaság.
Gyakorlatilag az összes anyagot elvágja
A speciális vákuumos eljárással (BSL) a fő vágóélre közvetlenül felvitt gyémántszemcsék rendkívül agresszív csiszolófelületet hoznak létre, mely még kemény anyagokkal szemben is működik.
Egyszerűen használható
A fő vágóélen lévő kiegészítő szilícium-karbid csiszolófelület szélesíti a vágást és lehetővé teszi a kényelmes vágást.
Jelentősen hidegebb vágás
A közvetlenül a szegmens alatt elhelyezett hűtőnyílások optimális hűtést biztosítanak a fő vágóélen, a forgásirányt jelző, rögzített nyilak formájában elrendezett hűtőnyílásokkal együtt.
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével
- A munkadarab nagyobb keresztmetszeteinek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül – az elektromos szerszám súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a tárcsa magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyíl irányának meg kell egyeznie az elektromos szerszám forgási irányával
- Ne használja oldalsó csiszolásra
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Száraz és vizes vágáshoz
Pl. védőkorlátok, gumi vagy üveg átvágásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!