A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Longlife & Speed tető gyémánt vágókorong
A tetőfedő szakma számára kifejlesztett, szupervékony, rendkívül könnyű vágást biztosít, nagyon hosszú élettartamú és széles körben alkalmazható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Optimális vágási minőség az extra vékony, finomfogazású, zárt vágóél miatt. Teljesen pontos, gyors vágásokat és tiszta vágott széleket tesz lehetővé.
- Teljesen egyenletes működés, a középen speciálisan megerősített hullámos tartó miatt a tárcsa nem inog és nem rezeg
- Vágás nagy erőkifejtés nélkül, a rendkívül vékony szegmens nagyon pontosan fókuszálja a vágóerőt
Optimalizált hűtés és megbízható irányjelzés a speciális, nyíl alakú hűtőnyílások miatt, amelyek további hűtést biztosítanak, és állandó forgásirányjelzőként funkcionálnak
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, túlságosan alacsony kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a vágási teljesítmény romlik (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyagban, pl. homokkőben végzett több vágással
- Nagyobb keresztmetszetű munkadarabok vágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás alkalmazása nélkül. Az elektromos szerszám súlya önmagában elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet. Sérülésveszély!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyíl irányának meg kell egyeznie az elektromos szerszám forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használjon megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- A nem megfelelően befogott, helytelenül használt, esetleg sérült csiszolószerszámok veszélyesek és komoly sérülést okozhatnak
- Különösen alkalmas puha/kemény agyagtéglákhoz, régi betonhoz, betonhoz, mosott felületű betonhoz, hornyos burkolólapokhoz, betoncsövekhez, márványhoz, puha/kemény gránithoz, kőagyag csövekhez, puha/kemény klinkertéglához, puha/kemény Poroton téglákhoz, beton tetőcserepekhez/hullámos cserepekhez, mázas és frankfurti hullámos cserepekhez
- Száraz és vizes vágáshoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!