A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt vágókorong, Longlife, aszfalthoz
Gyémánt vágókorong kifejezetten útépítéshez kifejlesztve
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Longlife
Optimalizált élettartam megnövelt vágási képességgel
Különösen magas szegmensek: 15 mm
Speciális védőszegmensek védik a fő vágóélt a bevágásoktól
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével
- Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra - a gép súlya elegendő. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Bármilyen védőberendezéssel van is felszerelve a szerszám, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
- Ideális a következőkhöz: Aszfalthoz, betonhoz (abrazív), friss betonhoz, habarcshoz, vakolathoz, esztrichhez, valamint puha mészhomok téglához
- Kézi- és hézagvágókhoz
- Száraz és vizes vágáshoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!